Klíč očkový zalomený 12ti hran, 85 mm

Artiklové číslo: 6035460
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Provedení zalomené
Výška zalomení 59 mm
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka 385 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6035460
EAN / GTIN 4010886603543
Číslo výrobce 6035460
L-číslo L60160 1579
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Odolná konstrukce pro nejvyšší krouticí momenty
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Speciální velikosti na vyžádání
Volitelné příslušenství: Násuvná trubka č. 2 AR pro prodloužení ramene páky
S UD profilem pro šetrný přenos síly, od SW 65 12-hranná.

Charakteristika:

  • 2 AR: 3
  • Konstrukce: Těžký model pro nejvyšší krouticí momenty
  • průměr 1 [mm]: 29,1
  • Celková délka [mm]: 385 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 124,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 40,5 mm
  • Výška posunutí 1: 59 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: 12-hranný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 85
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez