{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Moment obrotowy, min., 1 | 1 Nm | |
| Prędkość obrotowa, min., 1 | 0 min-1; 0 min-1; 0 min-1 | |
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Prędkość obrotowa, maks., 1 | 450 min-1; 2 000 min-1; 4 000 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 18 Nm | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Zielony; Czarny; Czerwony | |
| Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną | 1,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną | 13 mm | |
| Średnica maks., drewno | 16 mm; 68 mm; 16 mm; 68 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarkowkrętarka | |
| Liczba biegów/stopni | 3 | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) | 65 Nm | |
| Maks. moment obrotowy (materiały twarde) | 130 Nm | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Do materiału | drewno; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | z oprawką szybkowymienną | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | stal; drewno | |
| Maks. wibracje wg EN | 2,5 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 75 dB | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z hakiem do paska; Ze światłem LED; Z dodatkowym uchwytem | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 2 kg |
| Numer artykułu | 603180840 | |
| EAN / GTIN | 4061792211650 | |
| Numer producenta | 603180840 | |
| Numer L | L01750 936 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |