• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BS 18 LTX-3 BL Q I Metall Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 603180840
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Drehmoment, min., 1 1 Nm
Drehzahl, min., 1 0 min-1; 0 min-1; 0 min-1
Nennspannung 18 V
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Drehzahl, max., 1 450 min-1; 2 000 min-1; 4 000 min-1
Drehmoment, max., 1 18 Nm
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe grün; schwarz; rot
Spanndurchmesser min., mit Schnellwechselfutter 1,5 mm
Spanndurchmesser max., mit Schnellwechselfutter 13 mm
Durchmesser max., Holz 16 mm; 68 mm; 16 mm; 68 mm
Produktart Bohrschrauber
Anzahl Gänge / Stufen 3
Drehmoment 1
Drehmoment max. (weiche Materialien) 65 Nm
Drehmoment max. (harte Materialien) 130 Nm
Drehzahl 1
geeignet für Material Holz; Stahl
Ausführung Werkzeugaufnahme mit Schnellwechselfutter
Bohren/ Senken/ Reiben in Stahl; Holz
Vibration max. nach EN 2,5 m/s2
Unsicherheit Vibration (K-Wert) 1,5
Arbeitsgeräusch 75 dB
Motorbauweise Bürstenloser Motor
Besonderheit / Ausstattung mit Gürtelhaken; mit LED-Licht; mit zusätzlichem Handgriff
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
Gewicht gesamt 2 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 603180840
EAN / GTIN 4061792211650
Herstellernummer 603180840
L-Nummer L01750 936
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für schwerste Metallanwendungen
  • Extrem kraftvolles Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges und höchster Rundlaufgenauigkeit
  • 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt speziell in Metall
  • Metabo QuickPlus-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten bei maximaler Beanspruchung
  • Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
  • Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schnellwechselbohrfutter Futuro Top ″QuickPlus″, Zusatzhandgriff, Hakenschlüssel, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Bohren Metall: 2.5 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 16 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 68 mm
  • Einstellbares Drehmoment: 1 - 18 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 3 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 2 kg
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Max. Drehmoment hart: 130 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 65 Nm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 75 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 85 dB(A)