Zestaw kluczy z podwójnym pierścieniem, 12-częściowy, 6–32 mm

Nr art.: 6031040
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo; powierzchnia chromowana
Norma DIN 838; ISO 3318
Metoda wykonania kute
Liczba narzędzi 12
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Zestaw tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6031040
EAN / GTIN 4010886603109
Numer producenta 6031040
Numer L L60160 144
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Najpopularniejsze rozmiary w zestawie
Wykonanie zgodnie z normami DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Głęboko wygięte, z cienkościennymi pierścieniami
Stal wanadowa 31CrV3, chromowany
Powierzchnia matowa, nieoślepiająca
Starannie wykute i fachowo obrobione:
Kółko: o cienkich ściankach, głęboko wygięty i nachylony pod kątem 5°, z profilem UD – zapewniającym łagodne przenoszenie siły
Wysoka sztywność na zginanie – nie pęka ani nie rozszczepia się przy nadmiernym obciążeniu, co minimalizuje ryzyko obrażeń
Przeciążenie sygnalizowane jest przez odkształcenie
Do nakrętek zagłębionych wyjątkowo nisko lub wpuszczonych
Wysoka jakość przemysłowa do intensywnej, długotrwałej eksploatacji

Cecha szcz.:

  • Wersja: Głęboko wygięte, z cienkościennymi pierścieniami
  • Materiał: 31CrV3
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie