• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Serie di chiavi poligonali doppie 12 pezzi 6-32 mm

Codice art.: 6031040
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Esecuzione es. curvata
Processo di produzione es. forgiata
Numero di utensili 12
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata; es. cromata opaca
Normativa DIN 838; ISO 3318
Set
Uscita for hexagon head screws; for hexagon head screws

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6031040
EAN / GTIN 4010886603109
Codice del produttore 6031040
Numero-L L60160 144
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Sistemazione pratica e funzionale
Con diverse aperture
Anelli piegati e inclinati di 5°

Proprietà:

  • Design: Gomito profondo, con anelli a parete sottile
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no