Klucze płasko-oczkowe ∙ Profil Traction zewnętrzny 12-kątny ∙ Rozmiar klucza 24 mm

Nr art.: 603-24
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 603-24
EAN / GTIN 4000896023844
Numer producenta 603-24
Numer L L60140 543
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Box-end head 10° offset
  • Head setting: 15°
  • Surface: chrome-plated
  • DIN 3113 form B, ISO 3318, ISO 7738, In accordance with DIN EN 3709
  • Made in Germany
  • Output: Outside 12-point profile
  • Wrench size: 24 mm
  • Dimensions / length: 270 mm
  • Net weight: 0.33 kg