Očkoplochý klíč

Artiklové číslo: 603-24
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Provedení zalomené
Výška zalomení 10 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 24 mm
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Celková délka 270 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 603-24
EAN / GTIN 4000896023844
Číslo výrobce 603-24
L-číslo L60140 543
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Hlava očkového klíče zakřivená v úhlu 10°
  • Poloha klíče: 15°
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3113 tvar B, ISO 3318, ISO 7738, Podle DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 24 mm
  • Rozměry / délka: 270 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.33 kg