GB 18 LTX BL Q I Cordless tapper

Nr art.: 602362840
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Moment obrotowy, min. 1 Nm
Prędkość obrotowa, min. 0 min-1
Napięcie znamionowe 18 V
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Moment obrotowy, maks. 20 Nm
Prędkość obrotowa, maks. 2 000 min-1
prędkość obrotowa, maks., 1 2 000 min-1
Oznaczenie producenta GB 18 LTX BL Q I
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 1,5 mm
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 13 mm
Średnica maks., stal 13 mm
Średnica maks., drewno 68 mm
Rodzaj produktu Wkrętarka specjalna
Liczba biegów/stopni 2
Moment obrotowy 1
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 65 Nm
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 130 Nm
Prędkość obrotowa 1
Do materiału drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 2,2 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 76 dB
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 602362840
EAN / GTIN 4061792188204
Numer producenta 602362840
Numer L L01750 263
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • High-grade cordless drill/screwdriver with unique, patented thread-tapping function
  • Quick and interruption-free cutting and cleaning of threads thanks to automatic change of direction of rotation
  • Quick-change tapping chuck for inserting taps with square and cylindrical shanks
  • Long service life and tool life of the tappers by virtue of intelligent torque monitoring
  • Metabo ″Quick″ System: quick change of bit retainer and bits for flexible working
  • Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency when drilling and screwdriving
  • Selectable ″impuls″ mode for removal of stubborn screws and for spot-drilling on smooth surfaces
  • Precision Stop: electronic torque control with increased precision for accurate and intricate working
  • Overload protection: protects the motor from overheating
  • Electronic safety shutdown: no kickback if the drill bit stops unexpectedly - for high user safety
  • Handy belt hook and bit holder can be fixed either on the right or left side
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • Quick-change tapping chuck M4-M6, Quick-change tapping chuck M8-M12, Side handle, Belt hook and bit case, metaBOX 145 L

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Drilling in metal: 2.2 m/s²
  • Chuck capacity: 1.5 - 13 mm
  • Drill Ø steel: 13 mm
  • Drill-Ø soft wood: 68 mm
  • Adjustable torque: 1 - 20 Nm
  • Weight with battery pack: 2.2 kg
  • Weight without battery pack: 1.8 kg
  • Pulse torque: 65 Nm
  • No-load speeds: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Maximum torque, hard: 130 Nm
  • Maximum torque - soft: 65 Nm
  • Max. thread diameter: M 12 (1/2″ UNC/UNF)
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Sound pressure level: 76 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 87 dB(A)