GB 18 LTX BL Q I akumulátorový závitořez

Artiklové číslo: 602362840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Krouticí moment min. 1 Nm
Otáčky, min. 0 min-1
Jmenovité napětí 18 V
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Krouticí moment max. 20 Nm
Otáčky, max. 2 000 min-1
Otáčky, max., 1 2 000 min-1
Označení výrobce GB 18 LTX BL Q I
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Upínací průměr min., s rychlovýměnným sklíčidlem 1,5 mm
Upínací průměr max., s rychlovýměnným sklíčidlem 13 mm
Průměr max., ocel 13 mm
Průměr max., dřevo 68 mm
Druh produktu Speciální šroubovák
Počet rychlostních stupňů/stupňů 2
Krouticí moment 1
Krouticí moment max. (měkké materiály) 65 Nm
Krouticí moment max. (tvrdé materiály) 130 Nm
Otáčky 1
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů s rychlovýměnným sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 2,2 m/s2
Nejistota vibrací (hodnota K) 1,5
Pracovní hluk 76 dB
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S přídavnou rukojetí
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 1,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 602362840
EAN / GTIN 4061792188204
Číslo výrobce 602362840
L-číslo L01750 263
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Plnohodnotná akumulátorová vrtačka/šroubovák s jedinečnou patentovanou funkcí řezání závitů
  • Rychlé a nepřerušované řezání závitů a čištění závitů díky automatickému přepínání směru otáčení
  • Rychlovýměnné sklíčidlo pro držení závitníků se čtyřhrannými a válcovými závity
  • Dlouhá životnost a dlouhá životnost závitníků díky inteligentnímu sledování krouticího momentu
  • Metabo Quick-System: Rychlá výměna držáku nástroje a vkládacího nástroje pro flexibilní práci
  • Jedinečný bezkartáčový motor Metabo pro rychlý pracovní postup a maximální účinnost při vrtání a šroubování
  • Přepínatelný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a bodové vrtání na hladkých površích
  • Přesný doraz: elektronická momentová spojka se zvýšenou přesností pro přesnou a citlivou práci
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Elektronické bezpečnostní vypínání: bez zpětného rázu při zaseknutí vrtáku - pro vysokou ochranu uživatele
  • S praktickým hákem na řemen a držákem bitů, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Rychlovýměnné sklíčidlo závitníků M4-M6, rychlovýměnné sklíčidlo závitníků M8-M12, přídavná rukojeť, hák na řemen a depot bitů, metaBOX 145 L.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Vrtání do kovu: 2.2 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 68 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 1 - 20 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.2 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.8 kg
  • Impulsní krouticí moment: 65 Nm
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 130 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 65 Nm
  • Max. Průměr závitu: M 12 (1/2″ UNC/UNF)
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 76 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 87 dB(A)