RF 60 G Compressed air tyre inflation & pressure gauge

Nr art.: 602234000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
Oznaczenie producenta RF 60 G
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Materiał obudowy metal
Min. zakres pomiarowy 0,5 bar
Maks. zakres pomiarowy 10 bar
Średnica wyświetlacza 65 mm
Klasa dokładności 1.0
Kształt węża proste
Materiał węża Tworzywo sztuczne
Długość użytkowa węża 350 mm
Rozmiar 1/4 cal
Materiał przyłącza metal
Rodzaj produktu Urządzenie do pompowania opon
Ciśnienie robocze maks. 10 bar
Wąż w zestawie tak
Typ przyłącza Złączki wtykowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 602234000
EAN / GTIN 4007430241016
Numer producenta 602234000
Numer L L01750 620
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For testing and inflating tyres
  • Officially calibrated (including calibration fee) for use in commercial operations
  • With torque plug
  • Pressure gauge with rubber shroud to protect against damage

    Scope of delivery
  • EURO Plug-in nipple 1/4″, ARO/Orion Plug-in nipple 1/4″, ISO Plug-in nipple 1/4″

Cecha szcz.:

  • Operating pressure: 0.5 - 10 bar
  • Weight: 0.45 kg
  • Hose length: 35 cm