RF 60 G Perslucht-bandenpomp met spanningsmeter

Artikelnummer: 602234000
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
Producttype Compressor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602234000
EAN/GTIN 4007430241016
Nummer fabrikant 602234000
L-nummer L01750 620

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het controleren en vullen van banden
  • Officieel geijkt (inclusief ijkingskosten) voor het gebruik in de industrie
  • Met steekventiel
  • Manometer met rubber ommanteling als bescherming tegen mechanische invloeden

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″

Kenmerk:

  • Werkdruk: 0.5 - 10 bar
  • Gewicht: 0.45 kg
  • Slanglengte: 35 cm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires