{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 8 m | |
| Pobór mocy | 1 400 W | |
| Oznaczenie producenta | ASR 35 H ACP | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Pojemność pojemnika | 35 l | |
| Materiał pojemnika | z tworzywa sztucznego | |
| Średnica węża | 35 mm | |
| Długość węża | 4 m | |
| Kształt filtra | Filtr z wkładami | |
| Materiał filtra | poliester | |
| System czyszczenie filtra | Push & Clean | |
| Odsysanie filtra | automatycznie | |
| Klasa zapylenia | H | |
| Liczba turbin | 1 | |
| Wydajność objętościowa powietrza | 4 380 l/min | |
| Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia | 270 mbar | |
| Rodzaj produktu | Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro | |
| Cechy szczególne | System antystatyczny; Układ automatycznego włączania; System pływakowy, mechaniczny | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 69 dB | |
| Masa całkowita | 16 kg |
| Numer artykułu | 602059000 | |
| EAN / GTIN | 4007430279316 | |
| Numer producenta | 602059000 | |
| Numer L | L01750 22 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |