• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ASR 35 H ACP Allessauger

Artikel-Nr.: 602059000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Kabellänge 8 m
Leistungsaufnahme 1 400 W
Herstellerbezeichnung ASR 35 H ACP
Energieversorgung Netzbetrieben
Volumen Behälter 35 l
Material Behälter Kunststoff
Durchmesser Schlauch 35 mm
Länge Schlauch 4 m
Form Filter Patronenfilter
Material Filter Polyester
Abreinigungssystem Filter Push & Clean
Absaugung Filter automatisch
Staubklasse H
Anzahl Turbinen 1
Luftvolumenstrom 4 380 l/min
Vakuumleistung max. 270 mbar
Produktart Nass- /Trockensauger
Besonderheit Anti-Statik-System; Einschaltautomatik; Mechanisches Schwimmersystem
Arbeitsgeräusch 69 dB
Gewicht gesamt 16 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 602059000
EAN / GTIN 4007430279316
Herstellernummer 602059000
L-Nummer L01750 22
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimaler Sauger für die Schimmelsanierung und beim Ausbau alter Dämmungen im Dach- und Wandbereich
  • Ideal beim Schleifen von lackierten oder imprägnierten Holzoberflächen mit Blei-, Nickel-, Kadmium- oder Chromanteilen
  • Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
  • Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
  • AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
  • Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
  • Maximaler Anwenderschutz: zertifiziert durch EU-Norm für Stäube der Staubklasse H
  • Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
  • Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
  • Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
  • Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
  • Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
  • Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
  • Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
  • Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

    Lieferumfang
  • Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m), Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 HEPA-Filterkassetten aus Polyester, PE-Entsorgungsbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit)

Merkmal:

  • Aufnahmeleistung max.: 1400 W
  • Behältervolumen: 35 l
  • Filterfläche: 8600 cm²
  • Gewicht: 16 kg
  • Kabellänge: 8 m
  • Luftleistung max.: 4380 l/min
  • Saugschlauch-Ø: 35 mm
  • Schalldruckpegel: 69 dB(A)
  • Schlauchlänge: 4 m
  • Unterdruck: 270 hPa (mbar)