WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS Cordless angle grinder

Nr art.: 601734840
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Napięcie akumulatorów 18 V
Oznaczenie producenta WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. średnica tarczy 125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 10 000 min-1
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 85 dB
Gwint przyłączający M14
Cechy szczególne Autobalancer; Hamulec wybiegu; Nakrętka szybkomocująca; Przełącznik czuwakowy; System antywibracyjny; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wibracje wg EN maks. 3,8 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601734840
EAN / GTIN 4061792229716
Numer producenta 601734840
Numer L L01750 359
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Brushless cordless angle grinder of the new generation: the most powerful one in its class, as powerful as a 1,500 Watt mains-powered tool
  • Service-free Brushless motor with highest efficiency and maximum handiness
  • Paddle switch with dead man function: safe to operate due to an ergonomically integrated switch
  • Fast brake system for highest user safety: Disc stops within 1.5 seconds after switching off
  • Best anti-vibration system: integrated auto-balancer for less hand-arm vibrations, longer service life of the machine and up to twice the service life of the grinding wheels
  • M-Quick System for tool-free disc change at the touch of a button
  • Safety bracket DS for the attachment of a tool safety strap when working at great heights
  • Tool-free adjustable guard; twist-proof
  • Battery pack can be rotated in 90°steps for best ergonomics in any working position
  • Metabo S-automatic mechanical safety clutch: minimises kick-back to the lowest level when the disc jams unexpectedly - for maximum user safety
  • Electronic overload protection, soft start and restart protection
  • Detachable dust protection filter protects motor from coarse particles
  • With metaBOX, the intelligent solution for transport and storage
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • Guard, Inner support flange, M-Quick flange nut, Metabo VibraTech (MVT) side handle, Multi-position handle, Dust protection filter, Safety bracket DS, metaBOX 165 L, without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Weight with battery pack: 2.9 kg
  • Weight without battery pack: 2.2 kg
  • Handle circumference: 166 mm
  • No-load speed: 10000 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Surface grinding: 3.8 m/s²
  • Sound pressure level: 85 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 96 dB(A)
  • Disc-Ø: 125 mm
  • Spindle thread: M 14