{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende akkuer | 0 stk. | |
| Batterispænding | 18 V | |
| Producentbetegnelse | WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick | |
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Diameter, skive, maks. | 125 mm | |
| Tomgangsomdrejningstal | 10.000 min-1 | |
| Motorkonstruktion | børsteløs EC-motor | |
| Arbejdsstøj | 85 dB | |
| Tilslutningsgevind | M14 | |
| Bemærk | Autobalancer; Dødmandskontakt; antivibrationssystem; beskyttelse mod tilbageslag; blød opstart; genstartsspærre; hurtigspændemøtrik; kompakt konstruktion; overbelastningssikring; udløbsbremse | |
| Vibrationer i henhold til EN maks. | 3,8 m/s2 | |
| Produkttype | vinkelsliber | |
| Vægt, samlet | 2,2 kg |
| Artikelnummer | 601734840 | |
| EAN/GTIN | 4061792229716 | |
| Producentnummer | 601734840 | |
| L-nummer | L01750 359 | |
| Producent/ansvarlig person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |