KH 18 LTX BL 28 Q Cordless hammer

Nr art.: 601715840
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
Prędkość obrotowa, min. 0 min-1
Napięcie znamionowe 18 V
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Prędkość obrotowa, maks. 1 000 min-1
Liczba uderzeń, maks. 4 470 min-1
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Energia udaru 3 J
Rodzaj produktu Młot udarowy
Prędkość obrotowa 1
Do materiału Mur; beton; drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego SDS Plus
Maks. wibracje wg EN 13,4 m/s2; 18,2 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 92 dB
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Ze światłem LED; Z dodatkowym uchwytem
Masa całkowita 3,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601715840
EAN / GTIN 4061792218611
Numer producenta 601715840
Numer L L01750 640
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Extremely light and compact cordless hammer with integrated extraction interface
  • Maximum drill performance, efficiency and service life thanks to brushless technology and high-performance hammer action
  • Dust-free drilling with compact dust extraction ISA 28 (accessory)
  • Combination hammer with 3 functions: hammer drilling, drilling and chiselling
  • Metabo VibraTech (MVT): working, also continuously, in a low-fatigue manner whilst protecting the user's health
  • Metabo Quick: fast, tool-free chuck for working with SDS-plus and straight shank drill bits
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Full Wave Electronics for work with materials requiring customised speeds, which remain constant under load
  • Optional reduction of speed and impact energy for working in softer materials
  • Electronic soft start for precise spot-drilling
  • Double safety when the drill bit jams: No kick-back thanks to the mechanic decoupling plus ultra-fast sensor-controlled shutdown
  • LED work light for optimum view of the drilling site
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end, Keyless chuck for tools with cylindrical shank, rubber-coated side handle, Drilling depth guide, metaBOX 165 L, without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Drill-Ø concrete with hammer drills: 28 mm
  • Drill-Ø masonry with core bits: 82 mm
  • Drill Ø steel: 13 mm
  • Drill-Ø soft wood: 30 mm
  • Weight without battery pack: 3.4 kg
  • Hammer drilling concrete: 18.2 m/s²
  • No-load speed: 0 - 1000 /min
  • Max. single blow energy (EPTA): 3 J
  • Maximum impact rate: 4470 /min
  • Chiseling: 13.4 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Sound pressure level: 92 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 103 dB(A)
  • Bit retainer: SDS-plus