{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vitesse de rotation, min. | 0 min-1 | |
| Tension nominale | 18 V | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Vitesse de rotation, max. | 1 000 min-1 | |
| Vitesse de frappe, max. | 4 470 min-1 | |
| Emballage | coffret/valise | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Avec fonction de frappe | oui | |
| Nombre de coups | 1 | |
| Energie de frappe | 3 J | |
| Type de produit | marteau perforateur | |
| Vitesse de rotation | 1 | |
| Pour matériau | acier; bois; béton; maçonnerie | |
| Exécution porte-outils | SDS Plus | |
| Vibrations suivant EN | 13,4 m/s2; 18,2 m/s2 | |
| Incertitude vibrations (valeur K) | 1,5 | |
| Niveau sonore | 92 dB | |
| Type de moteur | moteur sans balais | |
| Particularité / Equipement | modèle compact; avec éclairage LED; avec poignée supplémentaire | |
| Poids total | 3,4 kg |
| Référence article | 601715840 | |
| EAN / GTIN | 4061792218611 | |
| Réf. fabricant | 601715840 | |
| Article hors catalogue | L01750 640 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |