{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Wysokość odsadzenia | 5 mm | |
| Metoda wykonania | kute | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 14 mm; 15 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 838; ISO 3318 | |
| Długość całkowita | 235 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 6016910 | |
| EAN / GTIN | 4010886601693 | |
| Numer producenta | 6016910 | |
| Numer L | L60160 1016 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |