• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Chiave a doppio anello profilo UD 14x15 mm

Codice art.: 6016910
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Esecuzione es. curvata
Altezza curvatura 5 mm
Processo di produzione es. forgiata
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 14 mm; 15 mm
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Normativa DIN 838; ISO 3318
Lunghezza complessiva 235 mm
Set no
Trasmissione Impugnatura
Uscita for hexagon head screws; for hexagon head screws

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6016910
EAN / GTIN 4010886601693
Codice del produttore 6016910
Numero-L L60160 1016
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con diverse aperture
Anelli piegati e inclinati di 5°
Per dadi estremamente ribassati o incassati
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Design: Gomito profondo, con anelli a parete sottile
  • Larghezza totale [mm]: 22 mm
  • Altezza totale [mm]: 30 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 235 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 21,6 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 23,1 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 10,6 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 11,3 mm
  • Altezza offset 1: 26,1 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Manovella ad anello: 5°
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Larghezza tra i piani [mm]: 14x15
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 14
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 15
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no