DW 10-125 Quick Air angle grinder

Nr art.: 601591000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Maksymalne ciśnienie robocze 6,2 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 500 l/min
Oznaczenie producenta DW 10-125 Quick
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Maks. średnica tarczy 125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 12 000 min-1
Gwint przyłączający M14
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Nakrętka szybkomocująca; Zwarta konstrukcja; z amortyzacją drgań; zmniejsza hałas
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601591000
EAN / GTIN 4007430335371
Numer producenta 601591000
Numer L L01750 970
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Particularly powerful and robust for demanding use
  • For grinding flat and curved surfaces in a variety of different materials
  • Ergonomic, insulated and lightweight housing made from impact-proof plastic
  • Metabo VibraTech (MVT) side handle for vibration damping to protect the user's health
  • Metabo Quick for tool-free disc change by means of a quick-locking nut
  • Tool-free adjustable guard; rotatable and fixable in 8 positions
  • User-friendly exhaust guide through the handle avoids dust turbulence in the working area
  • Sound-proofed air outlet for reduced noise operation
  • Safety lever prevents unintentional start of the machine
  • For use with roughing and separating discs Ø 125 mm
  • Numerous grinding wheels and cutting discs are available in the Metabo range

    Scope of delivery
  • EURO Plug-in nipple 3/8″, ARO/Orion Plug-in nipple 3/8″, ISO Plug-in nipple 3/8″, Hexagonal wrench, Anti-vibration handle, Protective cover for disc, Oil bottles

Cecha szcz.:

  • Operating pressure: 6.2 bar
  • Weight: 2 kg
  • No-load speed: 12000 /min
  • Air requirement: 500 l/min
  • Disc-Ø: 125 mm
  • Spindle thread: M 14