DW 10-125 Quick Amoladora angular neumática

Número de artículo: 601591000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Presión de trabajo máxima 6,2 bar
Demanda de aire máxima 500 l/min
Denominación del fabricante DW 10-125 Quick
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro del disco máx. 125 mm
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 12.000 min-1
Rosca de conexión M14
Particularidad Mango ergonómico; Modo de construcción compacto; Tuerca de apriete rápido; amortiguación de vibraciones; reducción de ruido
Tipo de producto lijadora angular
Peso total 2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 601591000
EAN / GTIN 4007430335371
Número del fabricante 601591000
Número L L01750 970
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Especialmente potente para aplicaciones exigentes
  • Para rectificar superficies planas y curvadas de los más diversos materiales
  • Carcasa ergonómica, aislante contra el frío y ligera de plástico a prueba de golpes
  • Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones, para proteger la salud
  • Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujeción rápida
  • Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar en 8 posiciones protegida contra torsión
  • La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
  • Salida de aire insonorizada para un trabajo con ruido reducido
  • El interruptor de seguridad evita una conexión involuntaria de la máquina
  • Para utilizar con discos de desbaste y de tronzar Ø 125 mm
  • Disponibles numerosos discos abrasivos y de tronzar en el surtido de Metabo

    Suministro estándar
  • Boquilla insertable EURO 3/8”, Boquilla insertable ARO/Orion 3/8″, Boquilla insertable ISO 3/8″, Llave hexagonal, Empuñadura antivibración, Cubierta protectora para plato, Botellita de aceite

Característica:

  • Presión de trabajo: 6.2 bar
  • Peso: 2 kg
  • Revoluciones marcha en vacío: 12000 /min
  • Demanda de aire: 500 l/min
  • Ø del disco: 125 mm
  • Rosca de husillo: M 14