FSP 600 Air paint gun

Nr art.: 601575000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Maksymalne ciśnienie robocze 4,5 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 240 l/min
Seria FSP 600
Oznaczenie producenta FSP 600 Druckluft-Farbspritzpistole
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Zielony
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego; stal
Materiał głowicy rozpylającej stal
Materiał dyszy rozpylającej stal
Rodzaj produktu Rozpylacz
Z wężem nie
Pojemność 0,6 l
Możliwość użycia do środek czyszczący
Właściwości Dysza rozpylająca przestawna
Masa całkowita 0,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601575000
EAN / GTIN 4007430246103
Numer producenta 601575000
Numer L L01750 97
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Infinitely adjustable for circular and wide spray
  • Air and paint volume regulation: accurate, even, and high application of paint for excellent results

    Scope of delivery
  • EURO Plug-in nipple 1/4″, ARO/Orion Plug-in nipple 1/4″, ISO Plug-in nipple 1/4″, Plastic flow bowl, 0.6 l, Nozzle Ø 1.5 mm

Cecha szcz.:

  • Operating pressure: 4.5 bar
  • Weight: 0.6 kg
  • Air requirement: 240 l/min