{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pracovní tlak maximální | 4,5 bar | |
| Maximální potřeba vzduchu | 240 l/min | |
| Řada | FSP 600 | |
| Označení výrobce | FSP 600 Druckluft-Farbspritzpistole | |
| Obal | volné | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Barva | Zelená | |
| Materiál těleso | plast; ocel | |
| Materiál rozprašovací hlava | ocel | |
| Materiál tryska na postřik | ocel | |
| Druh produktu | Rozprašovač | |
| S hadicí | ne | |
| Objem | 0,6 l | |
| Vhodné pro | čisticí prostředky | |
| Vlastnosti | Nastavitelná postřikovací tryska | |
| Hmotnost celkem | 0,6 kg |
| Katalogové číslo | 601575000 | |
| EAN / GTIN | 4007430246103 | |
| Číslo výrobce | 601575000 | |
| L-číslo | L01750 97 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |