DMH 290 Set Air chipping hammer

Nr art.: 601561500
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
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,2 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 330 l/min
Oznaczenie producenta DMH 290 Set
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Zielony; białe
Rozmiar 10
Liczba narzędzi 3 szt.
Rodzaj produktu Wkrętarka specjalna
Do materiału Mur; cegła; kamień
Rodzaj uchwytu narzędziowego 6-kąt
Maks. wibracje wg EN 7,25 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,22
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 94 dB
Cechy szczególne / wyposażenie Z zestawami narzędzi
Masa całkowita 1,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601561500
EAN / GTIN 4007430245878
Numer producenta 601561500
Numer L L01750 91
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Light, handy chipping hammer
  • For processing of sheet metal and stone
  • For work in the car body area
  • Suitable for construction work on masonry, bricks, aerated concrete
  • Ideal for removing plaster and tiles and light mortising work
  • Kickback damping for reduction of vibrations
  • Long piston stop with higher power transmission, effective operation and rapid work progress
  • User-friendly exhaust guide through the handle avoids dust turbulence in the working area
  • Quick-action chuck: for quick and tool-free change of chisels
  • Rubberised handle for ergonomic and fatigue-free operation

    Scope of delivery
  • EURO Plug-in nipple 1/4″, ARO/Orion Plug-in nipple 1/4″, ISO Plug-in nipple 1/4″, Hose nozzle 10 mm and hose clamp according to ISO 11148, 3 Chisels, Quick-change Chuck, Plastic carry case, Oil bottles

Cecha szcz.:

  • Operating pressure: 6.2 bar
  • Weight: 1.7 kg
  • Air requirement: 330 l/min
  • Chiseling: 7.25 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 1.22 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Sound pressure level: 94 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 105 dB(A)
  • Impact rate: 2900 /min
  • Bit retainer: Sechskantschaft 10 mm