DMH 290 Set Perslucht-beitelhamer

Artikelnummer: 601561500
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
Producttype Beitelhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601561500
EAN/GTIN 4007430245878
Nummer fabrikant 601561500
L-nummer L01750 91

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichte, handige beitelhamer
  • Voor bewerking van plaat en steen
  • Voor carrosseriewerkzaamheden
  • Geschikt voor werkzaamheden in de bouw bij metselwerk, baksteen en gasbeton
  • Ideaal voor het verwijderen van pleisterwerk en tegels en lichte pasvoegwerkzaamheden
  • Terugslagdemping ter vermindering van trillingen
  • Lange zuigeraanslag met hoge krachtoverdracht voor effectief en snel werken
  • Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied
  • Snelwisselhouder: voor snel en gereedschapsloos wisselen van de beitels
  • Rubberen handgreep om ergonomisch te werken zonder moe te worden

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Slangmondstuk 10 mm en slangklem volgens ISO 11148, 3 beitels, Snelwisselhouder, Kunststof koffer, Olieflesje

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.2 bar
  • Gewicht: 1.7 kg
  • Luchtverbruik: 330 l/min
  • Beitelen: 7.25 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.22 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 94 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 105 dB(A)
  • Aantal slagen: 2900 /min
  • Gereedschapopname: Zeskantschacht 10 mm