DG 700 L Air die grinder

Nr art.: 601555000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Maksymalne ciśnienie robocze 6,2 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 600 l/min
Oznaczenie producenta DG 700 L
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tulei mocującej 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 22 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 89 dB
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Zwarta konstrukcja; zmniejsza hałas
Wibracje wg EN maks. 3,1 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Masa całkowita 1,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601555000
EAN / GTIN 4007430245670
Numer producenta 601555000
Numer L L01750 476
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Particularly powerful and robust for demanding use
  • For sanding/grinding, deburring, moulding/routing and engraving
  • For grinding flat and curved surfaces in a variety of different materials
  • Practical and lightweight for easy operation even in difficult to reach places
  • Ergonomic, insulated and lightweight housing made from impact-proof plastic
  • User-friendly exhaust guide through the handle avoids dust turbulence in the working area
  • Sound-proofed air outlet for reduced noise operation
  • Compact dimensions for convenient one-hand operation
  • Long spindle for improved access to difficult to reach places

    Scope of delivery
  • EURO Plug-in nipple 1/4″, ARO/Orion Plug-in nipple 1/4″, ISO Plug-in nipple 1/4″, Collet 6 mm (industry standard), Oil bottles

Cecha szcz.:

  • Operating pressure: 6.2 bar
  • Weight: 1.3 kg
  • Air requirement: 600 l/min
  • Maximum speed: 22000 /min
  • Uncertainty of measurement K: 0.8 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Surface grinding: 3.1 m/s²
  • Sound pressure level: 89 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 100 dB(A)
  • Collet chuck bore: 6 mm