DG 700 L Rechte perslucht-slijper

Artikelnummer: 601555000
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601555000
EAN/GTIN 4007430245670
Nummer fabrikant 601555000
L-nummer L01750 476

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bijzonder krachtig voor veeleisend gebruik
  • Voor het slijpen, afbramen, frezen en graveren
  • Voor het slijpen van platte en gebogen oppervlakken van de meest verschillende materialen
  • Handig en licht voor eenvoudig werken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Ergonomische, tegen kou isolerende en lichte behuizing van slagvaste kunststof
  • Gebruikersvriendelijke luchtuitlaat door de handgreep voorkomt het opwaaien van stof in het werkgebied
  • Geluidsdempende luchtuitlaat voor geluidsarm werken
  • Compacte bouwgrootte voor makkelijke bediening met één hand
  • Lange as voor betere bereikbaarheid van moeilijk toegankelijke plaatsen

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Spantang 6 mm (industrienorm), Olieflesje

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.2 bar
  • Gewicht: 1.3 kg
  • Luchtverbruik: 600 l/min
  • Max. toerental: 22000 /min
  • Meetonzekerheid K: 0.8 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Oppervlak schuren: 3.1 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 89 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 100 dB(A)
  • Spantangopname: 6 mm