{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6,2 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 450 l/min | |
| Prędkość obrotowa, maks. | 160 min-1 | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Kolor | Zielony | |
| Z funkcją udaru | nie | |
| Rozmiar | 1/2 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | 4-kątne | |
| Maks. wibracje wg EN | 3,3 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 0,83 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 92 dB | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z dodatkowym uchwytem | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 1,2 kg |
| Numer artykułu | 601553000 | |
| EAN / GTIN | 4007430245052 | |
| Numer producenta | 601553000 | |
| Numer L | L01750 486 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |