• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

DRS 95-1/2″ Șurubelniță pneumatică cu clichet

Cod articol.: 601553000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Presiune de lucru maxim 6,2 bar
Debit maxim de aer necesar 450 l/min
Turaţie, max. 160 min-1
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea Verde
Cu funcție de impact nein
Dimensiuni 1/2
Tip produs Șurubelniţă
Turaţie 1
Execuția suportului de scule pătrat
Vibraţie max. conform EN 3,3 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 0,83
Zgomot de lucru 92 dB
Caracteristici / echipament Cu mâner suplimentar
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 1,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 601553000
EAN / GTIN 4007430245052
Număr producător 601553000
L-Număr L01750 486
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Ideal pentru toate aplicațiile din sectorul auto
  • Aplicație universală pentru toate lucrările de înșurubare
  • Comutare ergonomică dreapta/stânga
  • Mâner cauciucat pentru o muncă ergonomică și cu oboseală redusă
  • Unelte planetare puternice pentru o durată de viață lungă și o transmisie optimă a puterii
  • Ghid de evacuare a aerului ușor de utilizat, rotativ: fără ca praful să se învolbureze în zona de lucru

    Conţinut
  • Racord EURO 1/4″, racord ARO/Orion 1/4″, racord ISO 1/4″, flacon de ulei.

Caracteristică:

  • Presiunea de lucru: 6.2 bar
  • Viteză: 160 /min
  • Greutate: 1.2 kg
  • Necesarul de aer: 450 l/min
  • Max. Cuplu de slăbire: 95 Nm
  • Incertitudine K: 0.83 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 92 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 103 dB(A)
  • Șuruburi de impact: 3.3 m/s²
  • Admisie pătrată: 1/2″