{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Liczba par | 1 para | |
| Materiał powłoki, Powłoka w 3/4 | Nitril | |
| Materiał wyściółki | Bawełna | |
| Kolor | Pomarańczowy; Białe | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Rozmiar rękawic | 8 | |
| Kształt | comfort | |
| Zapięcie | Ściągacz gumowy | |
| Wersja | Z pięcioma palcami | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Materiał podłoża | Bawełna | |
| Powłoka | Powłoka w 3/4 | |
| Z wyściółką | tak | |
| Właściwości | Przyczepność przy zaoliwieniu | |
| Kategoria ochrony | I | |
| Długość całkowita L | 270 mm |
| Numer artykułu | 6015002 | |
| EAN / GTIN | 4048612007990 | |
| Numer producenta | 6015002 | |
| Numer L | L01660 109710 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy zabezpieczające
Cechy techniczne