{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Material Beschichtung, 3/4 Beschichtung | Nitril | |
| Material Futter | Baumwolle | |
| Farbe | orange; weiß | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Handschuh-Größe | 8 | |
| Passform | comfort | |
| Verschluss | Gummizug | |
| Ausführung | fünffinger | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Trägermaterial | Baumwolle | |
| Beschichtung | 3/4 Beschichtung | |
| gefüttert | ja | |
| Eigenschaften | ölgriff | |
| Schutzkategorie | I | |
| Länge gesamt L | 270 mm |
| Artikelnummer | 6015002 | |
| EAN / GTIN | 4048612007990 | |
| Herstellernummer | 6015002 | |
| L-Nummer | L01660 109710 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Allgemeine Merkmale
Komfortmerkmale
Schutzmerkmale
Technische Merkmale