Safety gloves uvex profastrong NF 33 Sizes 7

Nr art.: 6012201
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 pary
  • Etapy zamówienia: 12 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex profastrong NF 33
Oznaczenie producenta uvex profastrong NF 33
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Materiał wyściółki Bawełna
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 7
Kształt Szerokie
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6012201
EAN / GTIN 4048612007419
Numer producenta 6012201
Numer L L01690 260
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The popular uvex profastrong NF33 chemical protection glove shines with its good resistance, especially when handling many oils, greases and liquids.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • delikatne rękawice ochronne z NBR z bawełnianym flokowaniem
  • w całości pokryta NBR (kauczukiem nitrylowym), ok. 0,38 mm
  • Kolor: zielone
  • dostępne w rozmiarach: od 7 do 10
  • AQL 1,5

Cechy zapewniające komfort

  • dobra wrażliwość dotykowa i zręczność palców
  • dobrze leży
  • Duża elastyczność

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (4 1 0 1 X) oraz EN ISO 374-1:2016/Typ A (A J K L O T)
  • doskonała odporność mechaniczna na ścieranie
  • dobra przyczepność w wilgotnych i mokrych miejscach dzięki strukturyzowanej powierzchni w obszarze dłoni
  • dobra odporność na wiele olejów, smarów, kwasów i luków
  • nadaje się do stosowania rozcieńczonych środków ochrony roślin

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex profastrong NF 33
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
  • Wersja: z mankietem
  • Powłoka: Kauczuk nitrylowy (NBR)
  • Rozmiar: 7
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)