Ochranné rukavice uvex profastrong NF 33 velikost 7

Artiklové číslo: 6012201
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 páry
  • K objednání po násobcích: 12 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada uvex profastrong NF 33
Označení výrobce uvex profastrong NF 33
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
Materiál podšívka Bavlna
Barva Zelená
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 7
Střih Široce
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Bavlna
Povlak Plný povlak
S podšívkou ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6012201
EAN / GTIN 4048612007419
Číslo výrobce 6012201
L-číslo L01690 260
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Oblíbené rukavice uvex profastrong NF33 s chemickou ochranou vynikají dobrou odolností zejména při manipulaci s mnoha oleji, mazivy a kapalinami.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • jemné ochranné rukavice z NBR s bavlněným flokováním
  • plně potažené NBR (nitrilovým kaučukem), cca 0,38 mm
  • Barva: zelená
  • k dostání ve velikostech: 7 až 10
  • AQL 1,5

Vlastnosti zajišťující komfort

  • dobrý hmat a cit v prstech
  • dobrý střih
  • Vysoká flexibilita

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (4 1 0 1 X) a EN ISO 374-1:2016/Typ A (A J K L O T)
  • vynikající mechanická odolnost proti oděru
  • dobrý úchop ve vlhkých a mokrých prostorech díky protiskluzové struktuře na dlaních
  • dobrá odolnost vůči mnoha olejům, tukům, kyselinám a zásadám
  • vhodné pro práci s ředěnými přípravky na ochranu rostlin

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex profastrong NF 33
  • Typ výrobku: Chemické rukavice
  • Provedení: s manžetou
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: 7
  • Opakované použití: Opakované použití (R)