Zestaw kluczy oczkowo-płaskich 8-częściowy 8–19 mm

Nr art.: 6011950
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Metoda produkcji kute
Liczba narzędzi 8
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Zestaw tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6011950
EAN / GTIN 4010886601198
Numer producenta 6011950
Numer L L60160 556
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodnie z normą DIN 3113, kształt B, ISO 3318, ISO 7738
Stal wanadowa 31CrV3, chromowany
Starannie wykute i fachowo obrobione
Kółko: wygięty i nachylony pod kątem 10°, z profilem UD zapewniającym łagodne przenoszenie siły
Przeciążenie sygnalizowane jest przez odkształcenie
Zagłębione nakrętki lub śruby można bezpiecznie obsługiwać za pomocą pierścienia z wygiętym końcem
Wysoka jakość przemysłowa do intensywnej, długotrwałej eksploatacji
Powłoka chromowana o matowym wykończeniu zapewnia brak odblasków
szczęka: precyzyjnie szlifowany do dokładnego wymiaru nominalnego w celu uzyskania optymalnych powierzchni styku
Smukły chwyt wzmocniony żebrem nośnym po stronie szczęk gwarantuje najwyższe momenty obrotowe

Cecha szcz.:

  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa 31CrV3
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie