Serie chiavi combinate 8 pezzi 8-19 mm

Codice art.: 6011950
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Esecuzione es. curvata
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Normativa DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Processo di produzione es. forgiata
Numero di utensili 8
Tipo di prodotto Chiave
Set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6011950
EAN / GTIN 4010886601198
Codice del produttore 6011950
Numero-L L60160 556
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, da 1.3/8″ anello poligonale
Anello piegato e inclinato di 10°
Per l'azionamento di dadi o viti ribassati o incassati

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no