{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 1,5 m | |
| Pobór mocy | 1 300 W | |
| Napięcie znamionowe | 230 V | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Stopień ochrony IP | IPX4 | |
| Seria | HWW | |
| Oznaczenie producenta | HWW 4500/25 Inox Plus | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Zielony | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Pompa | |
| Ciśnienie min. | 1,8 bar | |
| Ciśnienie maks. | 4,8 bar | |
| Długość | 484 mm | |
| Szerokość | 307 mm | |
| Wysokość | 600 mm | |
| Masa | 16,2 kg |
| Numer artykułu | 600973000 | |
| EAN / GTIN | 4007430239495 | |
| Numer producenta | 600973000 | |
| Numer L | L01760 100081 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |