HWW 4500/25 Inox Plus Pompă de apă menajeră

Cod articol.: 600973000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 1,5 m
Putere absorbită 1.300 W
Tensiune nominală 230 V
Tensiune de reţea 230 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Serie HWW
Clasă de protecție IP IPX4
Denumirea producătorului HWW 4500/25 Inox Plus
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea verde
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Pompă
Presiune min. 1,8 bar
Presiune max. 4,8 bar
Lungime 484 mm
Lăţime 307 mm
Înălţime 600 mm
Greutate 16,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 600973000
EAN / GTIN 4007430239495
Număr producător 600973000
L-Număr L01760 100081
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru alimentarea automată cu apă, irigarea grădinilor, pomparea apelor subterane, precum și pentru pomparea, evacuarea și circulația apei limpezi
  • Vascul de presiune pentru furnizarea de apă cu economie de energie și cu zgomot redus
  • Interuptor de presiune pe vas pentru activarea automată în cazul unei cereri mai mari de apă
  • Motor cu condensator care nu necesită întreținere
  • Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Sistem de etanșare mecanică de înaltă calitate pentru o durată de viață lungă
  • Carcasă lungă din oțel inoxidabil și rezervor din oțel inoxidabil
  • Operă separată de umplere cu apă pentru o pornire ușoară a pompei
  • Bucșă de golire a apei fără scule pentru protecție în caz de pericol de îngheț
  • Pentru irigarea grădinii cu 1 până la 3 aspersoare
  • Pentru curent alternativ monofazat

    Conţinut
  • Supapă de retur, bandă de etanșare a filetului.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 484 x 307 x 600 mm
  • Arbore de acționare: Oțel inoxidabil
  • Număr de rotoare: 1
  • Presiune de deconectare aprox.: 3.6 bar
  • Racord de presiune: 1″ Filet interior
  • Presiune de pornire aprox.: 1.8 bar
  • Greutate: 16.2 kg
  • Lungimea cablului: 1.5 m
  • Cazan: Oțel inoxidabil
  • Capacitatea cazanului aprox.: 24 l
  • Max. Înălțime de aspirare: 8 m
  • Max. Presiune: 4.8 bar
  • Max. Înălțimea de livrare: 48 m
  • Max. Debit: 4500 l/h
  • Incertitudine K: 2.8 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1300 W
  • Carcasa pompei: Oțel inoxidabil
  • Racord de aspirație: 1″ Filet interior
  • Nivelul presiunii sonore: 70 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 82.2 dB(A)
  • Clasa de protecție IP: IP X4