P 3300 G Garden pump

Nr art.: 600963000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 1,5 m
Pobór mocy 900 W
Stopień ochrony IP IPX4
Oznaczenie producenta P 3300 G Gartenpumpe
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Pompa
Ciśnienie maks. 4,5 bar
Materiał Metal; stal; z tworzywa sztucznego
Długość 380 mm
Szerokość 210 mm
Wysokość 290 mm
Masa 11,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600963000
EAN / GTIN 4007430240590
Numer producenta 600963000
Numer L L01750 869
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For garden irrigation and groundwater pumping as well as pumping, pumping empty, circulation of clear water
  • Maintenance-free capacitor motor
  • Overload protection: protects the motor from overheating
  • High-quality slip seal system for long service life
  • Separate water filling opening for simple operation of the pump
  • Water drain plug (removable without tools) for protection in case of frost
  • Rubberised feet for low-noise and low-vibration operation
  • Ergonomic handle for comfortable transport
  • For garden irrigation with 1 or 2 sprinklers

    Scope of delivery
  • Fabric Sealing Tape

Cecha szcz.:

  • Dimensions: 380 x 210 x 290 mm
  • Drive shaft: Edelstahl
  • Number of impellers: 1
  • Discharge port: 1″ Innengewinde
  • Weight: 11.1 kg
  • Cable length: 1.5 m
  • Maximum suction height: 8 m
  • Maximum pressure: 4.5 bar
  • Maximum delivery height: 45 m
  • Maximum delivery rate: 3300 l/h
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 900 W
  • Pump housing: Grauguss
  • Suction port: 1″ Innengewinde
  • Sound pressure level: 66 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 78.4 dB(A)
  • Protection type IP: IP X4