{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza cavo | 1,5 m | |
| Potenza assorbita | 900 W | |
| Grado di protezione IP | IPX4 | |
| Denominazione originale prodotto | P 3300 G Gartenpumpe | |
| Imballaggio | singoli | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | Pompa | |
| Pressione max. | 4,5 bar | |
| Materiale | Acciaio; metallo; plastica | |
| Lunghezza | 380 mm | |
| Larghezza | 210 mm | |
| Altezza | 290 mm | |
| Peso | 11,1 kg |
| Codice articolo | 600963000 | |
| EAN / GTIN | 4007430240590 | |
| Codice del produttore | 600963000 | |
| Numero-L | L01750 869 | |
| Produttore/persona responsabile | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |