KB 18 BL Cordless cooling box

Nr art.: 600791850
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria KB
Oznaczenie producenta Akku-Kühlbox; KB 18 BL
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Min. zakres regulacji temperatury -17 °C
Maks. zakres regulacji temperatury 60 °C
Masa 5,9 kg
Rodzaj produktu Grzejnik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600791850
EAN / GTIN 4061792202870
Numer producenta 600791850
Numer L L01750 145
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Genial cordless cooling box for active cooling or keeping warming independent from the mains - always and everywhere
  • Three to chose from: Operation with 18 Volt battery packs from Metabo or CAS partners, mains cable or 12V car cable
  • Powerful Brushless motor with optional EcoMode for even longer runtime in battery operation
  • Optimal inside dimensions also for large PET bottles with 1.5 litres
  • With insertable separating grid for order in the box
  • Safe locking of the lid by swivelling the handle forwards
  • Practical bottle opener at the left corner of the box
  • Integrated storage for the two supplied connection cables
  • Stackable on any new metaBOX
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Type of battery pack: Li-Power / LiHD
  • Weight with battery pack: 5.9 kg
  • Max. cooling output in ambient temperature: 17 °C
  • Max. temperature fro keeping warm: 60 °C
  • Volume: 24 l