KB 18 BL Glacière sans fil

Réf.: 600791850
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Série KB
Référence fabricant Akku-Kühlbox; KB 18 BL
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Plage de réglage de température min. -17 °C
Plage de réglage de température max. 60 °C
Poids 5,9 kg
Type de produit appareil de chauffage

Identification et classification

Référence article 600791850
EAN / GTIN 4061792202870
Réf. fabricant 600791850
Article hors catalogue L01750 145
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Glacière sans fil géniale pour refroidir activement ou maintenir au chaud sans câble d'alimentation - partout et n'importe quand
  • Trois modes d'alimentation au choix : fonctionne avec des batteries 18 volts de Metabo ou d'un partenaire CAS, un câble secteur ou un câble de voiture 12 V
  • Moteur Brushless puissant avec mode Eco pour allonger l'autonomie en cas de fonctionnement sans fil
  • Dimensions intérieures optimales pour les grandes bouteilles en PET de 1,5 litre
  • Avec possibilité d'installation d'une grille de séparation pour compartimenter la glacière
  • Verrouillage sûr du couvercle en inclinant la poignée vers l'avant
  • Ouvre-bouteille pratique dans le coin gauche de la glacière
  • Rangement intégré pour les deux câbles de raccordement fournis
  • Empilable sur toutes les nouvelles metaBOX
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: Li-Power / LiHD
  • Poids avec batterie: 5.9 kg
  • Capacité de refroidissement max. à température ambiante: 17 °C
  • Température max. de maintien au chaud: 60 °C
  • Volume: 24 l