{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 32 W | |
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V; 18 V | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Oznaczenie producenta | RC 12-18 32W BT DAB+ | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie z baterii; Zasilanie sieciowe | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Zakres częstotliwości | Częstotliwość radiowa DAB; Częstotliwość radiowa FM | |
| Liczba miejsc w pamięci | 8 | |
| Liczba | 1 | |
| Rodzaj produktu | Radio | |
| Złącze | Bluetooth; USB-C |
| Numer artykułu | 600779850 | |
| EAN / GTIN | 4061792250000 | |
| Numer producenta | 600779850 | |
| Numer L | L01750 1596 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |