RC 12-18 32W BT DAB+ Radio para obras de batería

Número de artículo: 600779850
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Consumo de potencia 32 W
Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tensión de batería 12 V; 18 V
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Clase de protección IP: IP54
Denominación del fabricante RC 12-18 32W BT DAB+
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con pilas; Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Intervalo de frecuencias Radiofrecuencia DAB; Radiofrecuencia FM
Cantidad de posiciones de almacenamiento 8
Cantidad 1
Tipo de producto Radio
Interfaz Bluetooth; USB-C

Identificación y clasificación

Número de artículo 600779850
EAN / GTIN 4061792250000
Número del fabricante 600779850
Número L L01750 1596
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Ejecución:

Radio de trabajo sin cable RC 12-18 32W BT DAB+ con función de carga de batería; Caja de cartón

Descripción:

  • Potente radio de obra DAB+ con sonido intenso y función de carga integrada para baterías y smartphones
  • Función de carga para baterías en funcionamiento de red y para terminales móviles con cable USB-C o carga inalámbrica por inducción
  • SplitSound: para un volumen de sonido ampliado, el altavoz de una segunda radio se puede conectar sincrónicamente
  • Muchas emisoras gracias a la recepción de radio DAB+, recepción VHF (FM) analógica adicional - 8 posiciones de memoria respectivamente
  • Con Bluetooth®, para escuchar música sin cable del smartpone o la tableta
  • AUX-IN para conectar fuentes de música de cable
  • Funcionamiento posible con todas las baterías de asiento deslizante de Metabo desde 12 hasta 18 voltios o funcionamiento de red
  • Robusta carcasa de plástico con clase de protecciíon IP 54 - protegida contra salpicaduras de agua, protegida contra el polvo, resistente a los golpes
  • Apilable y acoplable en cada metaBOX, se pueden transportar hasta 40 kg
  • Abrebotellas integrado para el oyente de radio sediento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
Suministro estándar:
Cable USB-C, 2 baterías (AAA) para la memoria de la hora y emisoras, sin batería

Característica:

  • Tensión de la batería: 12 - 18 V
  • Máxima autonomía por carga de batería: 18 V / 2,0 Ah: 4 h / 18 V / 5,2 Ah: 10,5 h / 18 V / 10 Ah: 22 h / 5,5LiHD, 12h de autonomía / 10,0LiHD, 22h de autonomía
  • Frecuencia de radio DAB+: 174 - 240 MHz
  • Frecuencia de radio FM: 87,5 - 108 MHz
  • Peso sin batería: 6,8 kg
  • Peso con batería: 7,2 kg
  • Peso total: 7,779 kg