{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V; 18 V | |
| Oznaczenie producenta | R 12-18 DAB+ BT Akku-Baustellenradio | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe | |
| Zakres częstotliwości | Częstotliwość radiowa AM; Częstotliwość radiowa DAB; Częstotliwość radiowa FM | |
| Rodzaj produktu | Radio | |
| Złącze | Bluetooth | |
| Masa | 1,9 kg |
| Numer artykułu | 600778850 | |
| EAN / GTIN | 4007430341488 | |
| Numer producenta | 600778850 | |
| Numer L | L01750 48 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |