• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

R 12-18 DAB+ BT Radio de chantier sans fil

Réf.: 600778850
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Tension de la batterie 12 V; 18 V
Référence fabricant R 12-18 DAB+ BT Akku-Baustellenradio
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur
Plage de fréquences fréquence radio AM; fréquence radio DAB; fréquence radio FM
Type de produit Radios
Interface Bluetooth
Poids 1,9 kg

Identification et classification

Référence article 600778850
EAN / GTIN 4007430341488
Réf. fabricant 600778850
Article hors catalogue L01750 48
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Radio de chantier robuste avec réception numérique DAB+, excellente qualité de son et nombreuses fonctions supplémentaires
  • Avec Bluetooth® pour écouter de la musique sans câble à partir d'un smartphone ou d'une tablette
  • Compatible avec toutes les batteries coulissantes Metabo de 12 à 18 volts ou mode secteur
  • Plages programmables pour AM/FM
  • Câble secteur enfichable
  • Tuner numérique DSP avec affichage LCD rétro-éclairé et recherche automatique des stations
  • Antenne flexible

    Équipement standard
  • 2 piles (AAA) pour mémorisation de l'heure et des stations, Sans batterie

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 12 - 18 V
  • Poids avec batterie: 2.1 kg
  • Poids sans batterie: 1.9 kg
  • Fréquence radio AM: 522 - 1620 kHz
  • Fréquence radio FM: 87.5 - 108 MHz