{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 2,5 m | |
| Pobór mocy | 650 W | |
| Napięcie znamionowe | 650 V | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 1 500 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 10 Nm | |
| Liczba uderzeń, maks., 1 | 44 800 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | SBE 650 | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Zielony; Czerwony | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną | 1,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną | 13 mm | |
| Średnica maks., beton | 14 mm | |
| Średnica maks., stal | 13 mm | |
| Średnica maks., drewno | 30 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarkowkrętarka udarowa | |
| Liczba biegów/stopni | 1 | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Do materiału | Mur; beton; drewno; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | z oprawką szybkowymienną | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | beton; drewno; stal | |
| Maks. wibracje wg EN | 24,4 m/s2; 5,8 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 91 dB | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja; Z dodatkowym uchwytem | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 1,8 kg |
| Numer artykułu | 600742500 | |
| EAN / GTIN | 4061792201422 | |
| Numer producenta | 600742500 | |
| Numer L | L01750 1450 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |