SBE 650 ütvefúró

Cikkszám: 600742500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütvefúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600742500
EAN / GTIN 4061792201422
Gyártó száma 600742500
L-szám L01750 1450

Leírás

Leírás:

  • Vario (V) elektronika az anyagspecifikus sebességgel történő munkavégzéshez
  • Egyenesbeállító kerék a sebesség előválasztásához
  • Jobbra/balra forgatás
  • Széllyuk csavarhúzóhegyek számára hatszögletű foglalattal a fúrótok nélkül történő munkavégzéshez

    Szállítási terjedelem
  • Quick-action fúrótokmány Futuro Plus, kiegészítő fogantyú, fúrómélység-stop, műanyag tok.

Jellemző:

  • Teljesítmény: 320 W
  • Fúrófém: 5.8 m/s²
  • Fúrótokmány Feszítés típusa: Kulcs nélküli fúrótokmány
  • Fúrótokmány befogószélesség: 1.5 - 13 mm
  • Fúró-Ø beton: 14 mm
  • Fúrás Ø falazat: 16 mm
  • Fúró-Ø acél: 13 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 30 mm
  • Fúróorsó hatszögletű foglalattal: 6.35 mm
  • Fúróorsó menete: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Sebesség névleges terhelésnél: 1500 /min
  • Fogaskerekek: 1
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 1.8 kg
  • Kábelhossz: 2.5 m
  • Max. Nyomaték: 10 Nm
  • Max. ütések száma: 44800 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 650 W
  • Hangnyomásszint: 91 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 102 dB(A)
  • Ütvefúró beton: 24.4 m/s²
  • Szorítónyak átmérője: 43 mm