• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

BE 650 Drill

Nr art.: 600741000
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
Długość przewodu 2,5 m
Pobór mocy 650 W
Prędkość obrotowa, maks. 1 500 min-1
Oznaczenie producenta BE 650 Bohrmaschine
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Zielony; czerwony; czarny
Z funkcją udaru nie
Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 1,5 mm
Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 13 mm
Średnica maks., stal 13 mm
Średnica maks., drewno 30 mm
Rodzaj produktu Wiertarka ręczna
Liczba biegów/stopni 1
Prędkość obrotowa 1
Do materiału drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego Z uchwytem wiertarskim
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 4,8 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 86 dB
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600741000
EAN / GTIN 4061792201620
Numer producenta 600741000
Numer L L01750 81
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Small, handy drill
  • Vario (V)-Electronics for working at customised speeds to suit various application materials
  • Thumbwheel for speed preselection
  • Forward and reverse rotation
  • Spindle with hexagonal recess for screwdriver bits for working without chuck
  • Handle with non-slip soft-grip surface

    Scope of delivery
  • Geared chuck, Chuck key

Cecha szcz.:

  • Output power: 320 W
  • Drilling in metal: 4.8 m/s²
  • Chuck capacity: 1.5 - 13 mm
  • Drill Ø steel: 13 mm
  • Drill-Ø soft wood: 30 mm
  • Drill spindle with hexagonal recess: 6.35 mm
  • Drill spindle thread: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Speed at rated load: 1500 /min
  • Gears: 1
  • Weight (without power cable): 1.8 kg
  • Cable length: 2.5 m
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 650 W
  • Sound pressure level: 86 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 97 dB(A)
  • Collar diameter: 43 mm