• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BE 650 Bohrmaschine

Artikel-Nr.: 600741000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Kabellänge 2,5 m
Leistungsaufnahme 650 W
Drehzahl, max. 1.500 min-1
Herstellerbezeichnung BE 650 Bohrmaschine
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe grün; rot; schwarz
mit Schlagfunktion nein
Spanndurchmesser min., mit Bohrfutter 1,5 mm
Spanndurchmesser max., mit Bohrfutter 13 mm
Durchmesser max., Stahl 13 mm
Durchmesser max., Holz 30 mm
Produktart Handbohrmaschine
Anzahl Gänge / Stufen 1
Drehzahl 1
geeignet für Material Holz; Stahl
Ausführung Werkzeugaufnahme mit Bohrfutter
Bohren/ Senken/ Reiben in Holz; Stahl
Vibration max. nach EN 4,8 m/s2
Unsicherheit Vibration (K-Wert) 1,5
Arbeitsgeräusch 86 dB
Besonderheit / Ausstattung kompakte Bauform
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
Gewicht gesamt 1,8 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 600741000
EAN / GTIN 4061792201620
Herstellernummer 600741000
L-Nummer L01750 81
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kleine, handliche Bohrmaschine
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
  • Rechts-Linkslauf
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
  • Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

    Lieferumfang
  • Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 320 W
  • Bohren Metall: 4.8 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 30 mm
  • Bohrspindel mit Innensechskant: 6.35 mm
  • Bohrspindelgewinde: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Drehzahl bei Nennlast: 1500 /min
  • Gänge: 1
  • Gewicht ohne Netzkabel: 1.8 kg
  • Kabellänge: 2.5 m
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 650 W
  • Schalldruckpegel: 86 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A)
  • Spannhalsdurchmesser: 43 mm