• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

UHEV 2860-2 Quick Set Multi hammer

Nr art.: 600713510
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
Moment obrotowy, min., 1 0 Nm
Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1; 0 min-1
Liczba uderzeń, min., 1 0 min-1
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 1 100 W
Prędkość obrotowa, maks., 1 2 100 min-1; 900 min-1
Liczba uderzeń, maks., 1 4 500 min-1
Oznaczenie producenta Multihammer; UHEV 2860-2 Quick
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Szare; Czerwony; Białe
Z funkcją udaru zak
Liczba uderzeń 1
Energia udaru 3,4 J
Średnica maks., beton 28 mm
Średnica maks., Stal 1. biegu 13 mm
Średnica maks., Drewno 2. biegu 30 mm
Średnica maks., Stal 2. biegu 6 mm
Średnica maks., Drewno 1. biegu 35 mm
Liczba narzędzi 10 szt.
Rodzaj produktu Młot udarowy
Liczba biegów/stopni 2
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Do materiału Mur; beton; drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego SDS Plus; z oprawką szybkowymienną
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton; Drewno 1. biegu; Drewno 2. biegu; Stal 1. biegu; Stal 2. biegu
Maks. wibracje wg EN 13,5 m/s2; 4,3 m/s2; 7,2 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 90 dB
Konstrukcja silnika Silnik uniwersalny
Cechy szczególne / wyposażenie Z zestawami narzędzi; Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Dostępna blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Masa całkowita 3,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600713510
EAN / GTIN 4007430309549
Numer producenta 600713510
Numer L L01750 1403
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Multi hammer with 4 functions: hammer drilling, drilling without impact in two speeds and chiselling
  • Metabo Quick: quick change between SDS Plus hammer chuck and keyless chuck for drilling in wood and metal
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Full Wave Electronics for work with materials requiring customised speeds, which remain constant under load
  • Thumbwheel for preselection of the speed and impact rate
  • Two-speed gear unit: two drilling speeds for effective drilling in wood and metal
  • Metabo Marathon-motor with dust protection for long service life
  • High performance hammer action, precisely mounted in a housing made of aluminium alloy: long-lasting and robust
  • Perfect ergonomics thanks to the centre of gravity being near the hand and optimised handle contour
  • Bottom switch protected against damage and dust
  • Metabo S-automatic safety clutch: mechanical decoupling of the drive for safe working should the drill stop unexpectedly
  • Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption
  • Lockable switch for comfortable working in continuous operation
  • Cable-protecting ball joint for optimal freedom of motion when working
  • With metaBOX, the intelligent solution for transport and storage

    Scope of delivery
  • Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end, Keyless chuck for tools with cylindrical shank, rubber-coated side handle, Drilling depth guide, metaBOX 145 L, SDS-plus drill bit / chisel set (10 pieces)

Cecha szcz.:

  • Drilling in metal: 4.3 m/s²
  • Drill-Ø concrete with hammer drills: 28 mm
  • Drill-Ø masonry with core bits: 68 mm
  • Drill Ø steel: 13 / 6 mm
  • Drill-Ø soft wood: 35 / 30 mm
  • Speed at rated load: 900 / 2100 /min
  • Weight (without power cable): 3.3 kg
  • Hammer drilling concrete: 13.5 m/s²
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 0 - 900 / 0 - 2100 /min
  • Max. single blow energy (EPTA): 3.4 J
  • Maximum impact rate: 4500 /min
  • Chiseling: 7.2 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 1100 W
  • Sound pressure level: 90 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 99 dB(A)
  • Collar diameter: 50 mm
  • Bit retainer: SDS-plus